Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - THORSMAN Fejre rögzíthető LED lámpa, 2W, 160 lm, USB töltővel IPX5 SX005360 - IMT33113

MásolásMásolás
Schneider - THORSMAN Fejre rögzíthető LED lámpa, 2W, 160 lm, USB töltővel IPX5 SX005360

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fejlámpa

  • Elem fajtája - beépített akkumulátor

  • Feltölthető - Igen

  • ANSI - egyéb

  • Elemet tartalmazza - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480880575

Sonepar cikkszám

SX005360

Gyártói cikkszám

IMT33113

Gyártói típuskód

IMT33113

Kivitel:

fejlámpa

Elem fajtája:

beépített akkumulátor

Feltölthető:

Igen

ANSI:

egyéb

Elemet tartalmazza:

Igen

Ház színe:

fekete

Elemek száma:

1

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IPX5

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek - THORSMAN Fejre rögzíthető LED lámpa, 2W, 160 lm, USB töltővel