Schneider - THORSMAN Mini LED zseblámpa, 1.3W, 110 lm, USB töltővel IP20 SX005356 - IMT33093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Feszültség fajtája - AC
Névleges feszültség - 5-5 V
Színhőmérséklet - 6000-6000 K
Kapcsolóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485418551
Sonepar cikkszám
SX005356
Gyártói cikkszám
IMT33093
Gyártói típuskód
IMT33093
Védettség (IP):
IP20
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
5-5 V
Színhőmérséklet:
6000-6000 K
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
1.3-1.3 W
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
59 mm
Fényforrás:
LED cserélhető
Rendszer teljesítmény:
1.3 W
Kábellel és villás dugóval:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Védőborítással:
Nem
CEE csatlakozódugasszal:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
110-0 lm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Magasság / mélység:
120 mm
Hosszúság:
0 mm