Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Schneider - THORSMAN Munkalámpa, 20W, 2000lm, IP65, 230V, 3m kábel SN106035 - IMT47225

MásolásMásolás
Schneider - THORSMAN Munkalámpa, 20W, 2000lm, IP65, 230V, 3m kábel SN106035

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Védettség (IP) - IP65

  • Tartóállvánnyal - Nem

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489903251

Sonepar cikkszám

SN106035

Gyártói cikkszám

IMT47225

Gyártói típuskód

THORSMAN IMT47225

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

230-230 V

Védettség (IP):

IP65

Tartóállvánnyal:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Kerekekkel:

Nem

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Csatlakozó kábel hossza:

3 m

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Védőborítással:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK05

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Állvánnyal:

Igen

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2000-0 lm

Állvány színe:

zöld

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

2

Szélesség:

204 mm

Magasság:

229 mm

Mélység:

40 mm

THORSMAN Munkalámpa, 20W, 2000lm, IP65, 230V, 3m kábel