Schneider - Torx csavar T40 (M8x16) SX012338 - NSYST40M8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - lapos kerek fej
Anyagminőség - 8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm
Csavarfej - Torx (TX)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480146800
Sonepar cikkszám
SX012338
Gyártói cikkszám
NSYST40M8
Gyártói típuskód
NSYST40M8
Anyag:
acél
Fejforma:
lapos kerek fej
Anyagminőség:
8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
16 mm
Csavarfej:
Torx (TX)
Süllyesztett fej:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Teljes menet:
Igen
Csavarmenet hossza:
16 mm
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Nem
Menet emelkedése:
1.25 mm
Karimával:
Nem
Fejátmérő:
16 mm
Balmenet:
Nem
Önbiztosító:
Igen
Szín:
cink
Alátéttel:
Nem
Fej magassága:
6 mm
Kulcsméret (coll):
egyéb
Anyag tanúsítvány típusa az EN 10204 szerint:
nincs