Schneider - Túlfesz levezető 2pol 230-255V IP20 SN198240 - MEG2005-0004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Szerelési mód - egyéb
Pólusszám - 2
Távjelző kapcsolattal - Nem
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042811142056
Sonepar cikkszám
SN198240
Gyártói cikkszám
MEG2005-0004
Gyártói típuskód
MEG2005-0004
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Szerelési mód:
egyéb
Pólusszám:
2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges áram:
16 A
Védelmi szint:
6 kV
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
3 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
6 kA
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.5 kV
Jelzés az eszközön:
akusztikus és vizuális
Zavarszűrővel:
Nem