Schneider - UNICA SYSTEM+ Rugalmas taposócsatorna, ezüst SX078638 - INS61201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - lapos / sima
Kivitel - egyéb
Hosszúság - 700 mm
Szélesség - 90 mm
Magasság - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489820855
Sonepar cikkszám
SX078638
Gyártói cikkszám
INS61201
Gyártói típuskód
Unica INS61201
Alak:
lapos / sima
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
700 mm
Szélesség:
90 mm
Magasság:
24 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Szín:
egyéb
Felirattal:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
5-30 °C
UNICA SYSTEM+ Rugalmas taposócsatorna, ezüst