Schneider - UNICA Vészvilágítás, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos SX060631 - MGU3.776.T
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - beépített
Funkció - menekülési útvonal világítás
Piktogrammal - Nem
Védettség (IP) - IP20
Jelölés fajtája - egyoldalas
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375122909
Sonepar cikkszám
SX060631
Gyártói cikkszám
MGU3.776.T
Gyártói típuskód
MGU3.776.T
Szerelési mód:
beépített
Funkció:
menekülési útvonal világítás
Piktogrammal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság:
egyéb
Ház színe:
szürke
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges üzemidő:
400-400 h
Feszültség fajtája:
AC
Távvezérléssel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK02
Alkalmas jelölésfajtához:
egyéb
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
nincs
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
nincs
Működtető:
nem szükséges
Észlelési távolság:
0.25 m
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
15-30 °C
Hosszúság:
44 mm
Szélesség:
45 mm
Fényelosztó:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Magasság / mélység:
45 mm
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Beépítési szélesség:
45 mm
Csatlakozási mód:
csavaros csatlakozás
Beépítési hossz:
44 mm
Pólusszám:
2
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
400 h
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
központi (központi akku)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Világítófejek száma:
1
Cserélhető vezérlés:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
45-45 lm
Beépítési magasság/-mélység:
45 mm
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2