Schneider - US+ Padlódoboz, 12 modulos, műanyag SN143914 - INS52122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítőegység beépítő nyílása - négyszögletű
Névleges méret - 200 mm
Kiegyenlítési tartomány - 70-109 mm
Csatornamagasság - 28-38 mm
Min. padlóburkoló magasság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489818968
Sonepar cikkszám
SN143914
Gyártói cikkszám
INS52122
Gyártói típuskód
Unica INS52122
Beépítőegység beépítő nyílása:
négyszögletű
Névleges méret:
200 mm
Kiegyenlítési tartomány:
70-109 mm
Csatornamagasság:
28-38 mm
Min. padlóburkoló magasság:
70 mm
Beépíthető eszközök száma:
6
Csatornaszélesség:
150-150 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Nem
Oldalfal anyaga:
műanyag
Tömítés beépíthető:
Nem
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Igen
Fenéklemez:
Nem
Védettség (IP):
IP24