Nem visszaküldhető

Schneider - Vészkijárat jelző IP40 3h 28m GT61306 - OVA38505E

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészkijárat jelző IP40 3h 28m GT61306

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - ráépítés/beépítés

  • Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés

  • Piktogrammal - Igen

  • Védettség (IP) - IP40

  • Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485014906

Sonepar cikkszám

GT61306

Gyártói cikkszám

OVA38505E

Gyártói típuskód

OVA38505E

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Funkció:

menekülési útvonal világítás/-jelölés

Piktogrammal:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Jelölés fajtája:

egy-/kétoldalas

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-230 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Ütésállóság (IK):

IK07

Alkalmas jelölésfajtához:

akril üveglap

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Észlelési távolság:

28 m

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

0-40 °C

Hosszúság:

60 mm

Szélesség:

290 mm

Fényelosztó:

nincs

Magasság / mélység:

235 mm

Beépítési szélesség:

96 mm

Beépítési hossz:

323 mm

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

14-0 lm

Névleges áram:

17-17 mA

Beépítési magasság/-mélység:

5 mm

Quick Signal, szabványos változat, karbantartott, 28m, 3 h. termék vagy komponens típusa: vészkijárat jelzése. Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (ára