Nem visszaküldhető

Schneider - Vészvilágító 11W 180lm 1h IP40 tartalékvilágítás GT50666 - OVA37069E

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészvilágító  11W 180lm 1h IP40 tartalékvilágítás GT50666

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - ráépítés/beépítés

  • Funkció - menekülési útvonal világítás

  • Piktogrammal - Nem

  • Védettség (IP) - IP40

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485014739

Sonepar cikkszám

GT50666

Gyártói cikkszám

OVA37069E

Gyártói típuskód

OVA37069E

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Funkció:

menekülési útvonal világítás

Piktogrammal:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-230 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Ütésállóság (IK):

IK07

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

2G7

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

0-40 °C

Hosszúság:

55 mm

Szélesség:

280 mm

Fényáram standby-üzemben:

180 lm

Fényelosztó:

egyéb

Magasság / mélység:

125 mm

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

fénycső

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges áram:

12-12 mA

Rilux, szabványos változat, 1 h, 180 lm, nem-karbantartott. termék vagy komponens típusa: vészvilágítási szerelvények - önszabályozás: 1 h. Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben