Schneider - Vészvilágító 6W 1h nem állandó 70lm IP40 Rilux GT24084 - OVA37066E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - ráépítés/beépítés
Funkció - menekülési útvonal világítás
Piktogrammal - Nem
Védettség (IP) - IP40
Jelölés fajtája - egyoldalas
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485014715
Sonepar cikkszám
GT24084
Gyártói cikkszám
OVA37066E
Gyártói típuskód
OVA37066E
Szerelési mód:
ráépítés/beépítés
Funkció:
menekülési útvonal világítás
Piktogrammal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-230 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Ütésállóság (IK):
IK06
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G5
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
0-40 °C
Hosszúság:
46 mm
Szélesség:
255 mm
Fényáram standby-üzemben:
70 lm
Fényelosztó:
egyéb
Magasság / mélység:
100 mm
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
fénycső
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges áram:
10-10 mA