MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Vészvilágító 8W 3h nem állandó IP40 GT42590 - OVA37068E

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészvilágító  8W 3h nem állandó IP40 GT42590

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - ráépítés/beépítés

  • Funkció - menekülési útvonal világítás

  • Piktogrammal - Nem

  • Védettség (IP) - IP40

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485014722

Sonepar cikkszám

GT42590

Gyártói cikkszám

OVA37068E

Gyártói típuskód

OVA37068E

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Funkció:

menekülési útvonal világítás

Piktogrammal:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-230 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Ütésállóság (IK):

IK06

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G5

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

0-40 °C

Hosszúság:

46 mm

Szélesség:

331 mm

Fényáram standby-üzemben:

90 lm

Fényelosztó:

egyéb

Magasság / mélység:

100 mm

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

fénycső

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges áram:

11-11 mA

Rilux, szabványos változat, 3 h, 90 lm, nem-karbantartott. termék vagy komponens típusa: vészvilágítási szerelvények - önszabályozás: 3 h. Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a