Schneider - WISER Központi egység IP20 SX047194 - CCT501901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - Zigbee
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Protokoll - TCP/IP
Üzemi feszültség - 100-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481909787
Sonepar cikkszám
SX047194
Gyártói cikkszám
CCT501901
Gyártói típuskód
WISER CCT501901
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
Zigbee
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Protokoll:
TCP/IP
Üzemi feszültség:
100-240 V
Web-szerver:
Nem
Vizualizáció:
Nem
Kivitel:
illesztőfelület Ethernet
Szerelési mód:
falon kívüli
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Modulszélesség:
0
Csatornák száma:
1
Szétszerelés elleni védelem:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Frissítésre alkalmas:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Teljesítményfelvétel:
5 W
Ellátófüggő:
Igen
Rádió-illesztőfelület:
Igen
IR (infravörös)-illesztőfelület:
Nem
Védettség (IP):
IP20