SEZ - Kötődoboz műa fk 105x105x 59mm IP55 4mm2 Tűzálló SN150193 - 10012262.00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Bevezetések száma - 6
Védettség (IP) - IP55
Szín - narancs
Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8584128122629
Sonepar cikkszám
SN150193
Gyártói cikkszám
10012262.00
Gyártói típuskód
KSK 105 5P/4 PO
Alak:
négyszögletű
Bevezetések száma:
6
Védettség (IP):
IP55
Szín:
narancs
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Hosszúság:
105 mm
Szélesség:
105 mm
Mélység:
59 mm
Átmérő:
0 mm
Szekrényátvezetés típusa:
fokozatmembrán levágható
Anyag:
műanyag
Kivitel:
szerelődoboz
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
400 V
Funkciótartás:
E90
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs