Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SEZ - Kötődoboz műa fk 120x 80x 50mm IP55 simafalu SN101626 - 10010810.00

SEZ
MásolásMásolás
SEZ - Kötődoboz műa fk 120x 80x 50mm IP55 simafalu SN101626

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - univerzális

  • Bevezetések száma - 0

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8584128108104

Sonepar cikkszám

SN101626

Gyártói cikkszám

10010810.00

Gyártói típuskód

S-BOX216

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

univerzális

Bevezetések száma:

0

Védettség (IP):

IP66

Szín:

szürke

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

80 mm

Szélesség:

120 mm

Mélység:

50 mm

Átmérő:

0 mm

Szekrényátvezetés típusa:

nincs

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

szerelvényfedő

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

400 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Kötődoboz műa fk 120x 80x 50mm IP55 simafalu