SEZ - Kötődoboz műa fk 120x 80x 50mm IP55 tömítőgyűrűs SN031832 - 10010809.00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - univerzális
Bevezetések száma - 6
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8584128108098
Sonepar cikkszám
SN031832
Gyártói cikkszám
10010809.00
Gyártói típuskód
S-BOX206
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
univerzális
Bevezetések száma:
6
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
120 mm
Szélesség:
80 mm
Mélység:
50 mm
Átmérő:
0 mm
Szekrényátvezetés típusa:
fokozatmembrán levágható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Átlátszó fedél:
Nem
Fedél kivitel:
szerelvényfedő
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
400 V
Funkciótartás:
E30
Árnyékolással:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs