Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SEZ - Kötődoboz műa fk 150x110x 70mm IP66 simafalu SY002257 - 10010818.00

SEZ
MásolásMásolás
SEZ - Kötődoboz műa fk 150x110x 70mm IP66 simafalu SY002257

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - egyéb

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Védettség (IP) - IP66

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8584128108180

Sonepar cikkszám

SY002257

Gyártói cikkszám

10010818.00

Gyártói típuskód

S-BOX316

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

egyéb

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Védettség (IP):

IP66

Szín:

szürke

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

150 mm

Szélesség:

100 mm

Mélység:

70 mm

Átmérő:

0 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

szerelvényfedő

Fedélrögzítés:

csavarral

Funkciótartás:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Kötődoboz műa fk 150x110x 70mm IP66 simafalu