Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SEZ - Kötődoboz műa fk 190x140x 70mm IP55 tömítőgyűrűs SN031834 - 10010813.00

SEZ
MásolásMásolás
SEZ - Kötődoboz műa fk 190x140x 70mm IP55 tömítőgyűrűs SN031834

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - univerzális

  • Bevezetések száma - 10

  • Védettség (IP) - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8584128108135

Sonepar cikkszám

SN031834

Gyártói cikkszám

10010813.00

Gyártói típuskód

S-BOX406

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

univerzális

Bevezetések száma:

10

Védettség (IP):

IP55

Szín:

szürke

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

190 mm

Szélesség:

140 mm

Mélység:

70 mm

Átmérő:

0 mm

Szekrényátvezetés típusa:

fokozatmembrán levágható

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

szerelvényfedő

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

400 V

Funkciótartás:

E30

Árnyékolással:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; Kötődoboz műa fk 190x140x70mm IP55 tömítőgyűrűs