Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SEZ - Kötődoboz műa fk 80x 80x 40mm IP44 tömítőgyűrűs SY002255 - 10010792.00

SEZ
MásolásMásolás
SEZ - Kötődoboz műa fk  80x 80x 40mm IP44 tömítőgyűrűs SY002255

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - univerzális

  • Bevezetések száma - 6

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8584128107923

Sonepar cikkszám

SY002255

Gyártói cikkszám

10010792.00

Gyártói típuskód

S-BOX036

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

univerzális

Bevezetések száma:

6

Védettség (IP):

IP44

Szín:

szürke

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

80 mm

Szélesség:

80 mm

Mélység:

40 mm

Szekrényátvezetés típusa:

fokozatmembrán levágható

Anyag:

műanyag

Kivitel:

szerelődoboz

Felület:

egyéb

Fedélrögzítés:

bajonett zár

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

400 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Kötődoboz műa fk 80x 80x 40mm IP44 tömítőgyűrűs