Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BIZTOSÍTÉK 4A SX034417 - 5TG8330

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BIZTOSÍTÉK 4A SX034417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 5x25 mm

  • Névleges áram - 4 A

  • Kivitel - üvegcsöves

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034417

Gyártói cikkszám

5TG8330

Gyártói típuskód

5TG8330

Méret:

5x25 mm

Névleges áram:

4 A

Kivitel:

üvegcsöves

Feszültség fajtája:

AC

Tartalék biztosíték 4 A DELTA kézi vezérlőhöz