Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - FUSE LINK ATDR2-1/2, 2.5 A, 600 V SN118688 - 6SY7000-0AC46

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - FUSE LINK ATDR2-1/2, 2.5 A, 600 V SN118688

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 2.5 A

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118688

Gyártói cikkszám

6SY7000-0AC46

Gyártói típuskód

6SY7000-0AC46

Névleges áram:

2.5 A

Feszültség fajtája:

AC

biztosíték ATDR2-1/2, 2,5 A, 600 V