Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - G-BIZTOSÍTÉK BETÉT, 2, 5A SX038237 - 8WA1822-7EF21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - G-BIZTOSÍTÉK BETÉT, 2, 5A SX038237

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 5x25 mm

  • Névleges áram - 2.5 A

  • Kivitel - üvegcsöves

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038237

Gyártói cikkszám

8WA1822-7EF21

Gyártói típuskód

8WA1822-7EF21

Méret:

5x25 mm

Névleges áram:

2.5 A

Kivitel:

üvegcsöves

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

biztosítékcsatlakozó DIN 41660 gyorsreagálású Nagy megszakítóképesség Névleges folyamatos áramerősség 2,5 A Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez a Siemenstől. Függetlenül attól, hogy csavaros, rugó