Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - G-BIZTOSÍTÉK T1, 6A F DIMMER 400W SX034415 - 5TG8302

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - G-BIZTOSÍTÉK T1, 6A F DIMMER 400W SX034415

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 5x25 mm

  • Névleges áram - 1.6 A

  • Kivitel - üvegcsöves

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034415

Gyártói cikkszám

5TG8302

Gyártói típuskód

5TG8302

Méret:

5x25 mm

Névleges áram:

1.6 A

Kivitel:

üvegcsöves

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

G-BIZTOSÍTÉK T1, 6A F DIMMER 400W