Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - G-BIZTOSITÉK T2, 5A F DIMMER 600W SX034416 - 5TG8305

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - G-BIZTOSITÉK T2, 5A F DIMMER 600W SX034416

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 5x25 mm

  • Névleges áram - 2.5 A

  • Kivitel - üvegcsöves

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034416

Gyártói cikkszám

5TG8305

Gyártói típuskód

5TG8305

Méret:

5x25 mm

Névleges áram:

2.5 A

Kivitel:

üvegcsöves

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

G-BIZTOSITÉK T2, 5A F DIMMER 600W