Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - G-BIZTOSÍTÉK TARTÓ, 1, 6A SX038241 - 8WA1822-7EF78

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - G-BIZTOSÍTÉK TARTÓ, 1, 6A SX038241

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 5x25 mm

  • Névleges áram - 1.6 A

  • Kivitel - üvegcsöves

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038241

Gyártói cikkszám

8WA1822-7EF78

Gyártói típuskód

8WA1822-7EF78

Méret:

5x25 mm

Névleges áram:

1.6 A

Kivitel:

üvegcsöves

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

biztosítékcsatlakozó DIN 41662 lassú reagálású Alacsony megszakítóképesség Névleges folyamatos áramerősség 1,6 A Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez a Siemenstől. Függetlenül attól, hogy csavaros,