Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - G-BIZTOSÍTÉK TARTÓ, 6, 3A SX038244 - 8WA1822-7EF85

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - G-BIZTOSÍTÉK TARTÓ, 6, 3A SX038244

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 5x20 mm

  • Névleges áram - 6.3 A

  • Kivitel - üvegcsöves

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038244

Gyártói cikkszám

8WA1822-7EF85

Gyártói típuskód

8WA1822-7EF85

Méret:

5x20 mm

Névleges áram:

6.3 A

Kivitel:

üvegcsöves

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

biztosítékcsatlakozó DIN 41662 lassú reagálású Alacsony megszakítóképesség Névleges folyamatos áramerősség 6,3 A Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez a Siemenstől. Függetlenül attól, hogy csavaros,