SIEMENS - Hengeres 10x38mm 0,8A gL/gG vezvédő bizt betét 600V UL/CS SN011911 - 3NW1008-0HG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Névleges áram - 0.8 A
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - lomha (T)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869333656
Sonepar cikkszám
SN011911
Gyártói cikkszám
3NW1008-0HG
Gyártói típuskód
3NW1008-0HG
Méret:
egyéb
Névleges áram:
0.8 A
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
lomha (T)
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
SENTRON, hengeres biztosíték, CC osztály, 0,8 A, időeltolódás, Un AC: 600 V, tartsa be a nemzeti telepítési szabályokat! a vezérlőtranszformátorok, reaktorok és szelenoidok védelmére UL CC és J osztályú biztosítékrendszerek. A SENTRON elektronikai berende