Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hengeres 10x38mm 10A gR/aR félvezvédő 600AC/400DC GT66595 - 3NC1010

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hengeres 10x38mm  10A gR/aR félvezvédő 600AC/400DC GT66595

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 10 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209569898

Sonepar cikkszám

GT66595

Gyártói cikkszám

3NC1010

Gyártói típuskód

3NC1010

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

10 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3 W

    SITOR hengeres biztosíték link

    A SITOR hengeres biztosíték link 10 x 38 mm-es mérettel és 10 A áramerősséggel védelmet nyújt az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.

    Műszaki részletek:

    • Un AC: 600 V
    • Un DC: 700 V
    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
    • A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek
    • Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabvány szerint
    • IEC, UL és nagyrészt CCC szerint jóváhagyott
    • Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba és biztosítékos szakaszolókba történő beépítésre

    Vásárlói előnyök:

    • Hatékony védelem a személyzet, berendezések és üzemek számára
    • Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek, beleértve a frekvenciaváltókat és UPS-rendszereket
    • Globális használhatóság a nemzetközi jóváhagyásoknak köszönhetően