SIEMENS - Hengeres 10x38mm 16A gL/gG vezvédő bizt betét 900V GT71140 - 3NW6005-4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 16 A
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - DC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869415949
Sonepar cikkszám
GT71140
Gyártói cikkszám
3NW6005-4
Gyártói típuskód
3NW6005-4
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
16 A
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gPV (napelemes védelem)
Névleges üzemi frekvencia:
45-62 Hz
SENTRON, hengeres biztosíték, 10 x 38 mm, 16 A, gPV, Un DC: 1000 V Biztosítékok a fotovoltaikus alkalmazások szigorú követelményeihez. A Siemens fotovoltaikus biztosítékokat kifejezetten a fotovoltaikus modulok védelmére tervezték, és biztosítják az üzem