Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hengeres 10x38mm 16A gR/aR félvezvédő 600AC/400DC GT59006 - 3NC1016

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hengeres 10x38mm  16A gR/aR félvezvédő 600AC/400DC GT59006

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 16 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209569911

Sonepar cikkszám

GT59006

Gyártói cikkszám

3NC1016

Gyártói típuskód

3NC1016

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

16 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

4 W

    SITOR hengeres biztosítékcsatlakozó

    A SITOR hengeres biztosítékcsatlakozó hatékony védelmet nyújt az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.

    Műszaki részletek:

    • Dimenzió: 10 x 38 mm
    • Áram: 16 A
    • Un AC: 600 V
    • Un DC: 700 V
    • DC szerint UL SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
    • Jóváhagyások: IEC, UL, CCC

    Ügyfél előnyök:

    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest.
    • A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek.
    • Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít.
    • Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, biztosítékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre.