Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hengeres 10x38mm 25A gR/aR félvezvédő 600AC/400DC SN053845 - 3NC1025

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hengeres 10x38mm  25A gR/aR félvezvédő 600AC/400DC SN053845

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 25 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209569935

Sonepar cikkszám

SN053845

Gyártói cikkszám

3NC1025

Gyártói típuskód

3NC1025

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

25 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

6 W

    SITOR hengeres biztosíték

    A SITOR hengeres biztosítékok hatékony védelmet nyújtanak az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.

    Technikai részletek:

    • Dimenzió: 10 x 38 mm
    • Áram: 25 A
    • Un AC: 600 V
    • Un DC: 700 V
    • Gyors kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
    • IEC és UL, valamint nagyrészt CCC szerint jóváhagyott

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
    • Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványának köszönhetően
    • Alkalmas különböző alkalmazásokhoz, mint például frekvenciaváltók és UPS-rendszerek
    • Világszerte használható a jóváhagyásoknak köszönhetően