Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hengeres 10x38mm 30A gR/aR félvezvédő 600AC/400DC GT45830 - 3NC1032

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hengeres 10x38mm  30A gR/aR félvezvédő 600AC/400DC GT45830

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 32 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209569942

Sonepar cikkszám

GT45830

Gyártói cikkszám

3NC1032

Gyártói típuskód

3NC1032

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

32 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

8 W

    SITOR hengeres biztosítékcsatlakozó

    A SITOR hengeres biztosítékcsatlakozó, 10 x 38 mm, 32 A, aR, Un AC: 600 V, hatékony védelmet nyújt az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlatok ellen.

    Műszaki részletek:

    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest.
    • A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek.
    • A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít.
    • A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak.
    • Egyes esetekben alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosítékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre.

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a személyzet, berendezések és üzemek számára a túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek, beleértve a frekvenciaváltókat és az UPS-rendszereket.
    • Globális használhatóság a nemzetközi szabványoknak való megfelelés révén.