Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Hengeres 10x38mm 32A gL/gG vezvédő bizt betét 500V GT38400 - 3NW60121

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hengeres 10x38mm 32A gL/gG vezvédő bizt betét 500V GT38400

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT38400

Gyártói cikkszám

3NW60121

Gyártói típuskód

3NW60121

    SENTRON

    A SENTRON hengeres biztosítékok szelektív vezetékvédelemhez alkalmasak, ipari üzemekben való használatra tervezve.

    Műszaki részletek:

    • Hengeres biztosíték mérete: 10 x 38 mm
    • Áram: 32 A
    • Biztosíték típusa: gG
    • Maximális feszültség: 400 V AC
    • Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
    • Megfelelés az UL 512 szabványnak

    Ügyfél előnyök:

    • Európában szabványosított és jóváhagyott termékek
    • Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
    • Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően, amely villog, amikor a biztosíték kiold