Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hengeres 10x38mm 4A gL/gG vezvédő bizt betét 500V GT20627 - 3NW6004-1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hengeres 10x38mm   4A gL/gG vezvédő bizt betét 500V GT20627

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 4 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869061498

Sonepar cikkszám

GT20627

Gyártói cikkszám

3NW6004-1

Gyártói típuskód

3NW6004-1

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

4 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

1 W

    SENTRON, hengeres biztosíték, 10 x 38 mm, 4 A, gG, Un AC: 500 V

    A SENTRON hengeres biztosíték szelektív vezetékvédelemhez készült, ipari üzemekben való használatra alkalmas.

    Technikai részletek:

    • Méret: 10 x 38 mm
    • Áram: 4 A
    • Biztosíték típus: gG
    • Maximális feszültség: Un AC: 500 V
    • Megfelel az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
    • Megfelel az UL 512 szabványnak

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
    • Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően, amely villog, amikor a biztosíték kiold
    • Szabványosított és tesztelt megoldás ipari környezetben