SIEMENS - Hengeres 14x51mm 10A gL/gG vezvédő bizt betét 500V G72804 - 3NW6103-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 10 A
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869061573
Sonepar cikkszám
G72804
Gyártói cikkszám
3NW6103-1
Gyártói típuskód
3NW6103-1
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
10 A
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
2 W
SENTRON, hengeres biztosíték link, 14x51 mm, 10 A, gG, Un AC: 690 V SENTRON hengeres biztosítékrendszer szelektív vezetékvédelemhez. A Siemens hengeres biztosítékok és biztosítéktartók ipari üzemekben való használatra alkalmasak. Európában szabványosak, b