Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hengeres 14x51mm 10A gR/aR félvezvédő 660AC/700DC SN068392 - 3NC1410

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hengeres 14x51mm  10A gR/aR félvezvédő 660AC/700DC SN068392

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 10 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209570016

Sonepar cikkszám

SN068392

Gyártói cikkszám

3NC1410

Gyártói típuskód

3NC1410

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

10 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

4 W

SITOR hengeres biztosíték link, 14x51 mm, 10 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V, DC szerint UL SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az elektronikai berendezé