Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hengeres 14x51mm 15A gR/aR félvezvédő 660AC/700DC GT84646 - 3NC1415

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hengeres 14x51mm  15A gR/aR félvezvédő 660AC/700DC GT84646

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 15 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209570023

Sonepar cikkszám

GT84646

Gyártói cikkszám

3NC1415

Gyártói típuskód

3NC1415

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

15 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

6 W

    SITOR hengeres biztosíték link

    A Siemens SITOR hengeres biztosíték link hatékony védelmet nyújt az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.

    Technikai részletek:

    • Dimenzió: 14x51 mm
    • Áramerősség: 15 A
    • AC feszültség: Un AC: 690 V
    • DC feszültség: Un DC: 700 V
    • DC szerint UL SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
    • Jóváhagyások: IEC, UL, CCC

    Ügyfél előnyök:

    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest.
    • A teljesítmény-félvezetők megbízható védelme rövidzárlat esetén.
    • Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően.
    • Világszerte használható, mivel több nemzetközi szabványnak is megfelel.
    • Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpakba és biztosítékos szakaszolókba való beépítésre.