Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hengeres 14x51mm 20A gR/aR félvezvédő 660AC/700DC GT67445 - 3NC1420

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hengeres 14x51mm  20A gR/aR félvezvédő 660AC/700DC GT67445

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 20 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209570030

Sonepar cikkszám

GT67445

Gyártói cikkszám

3NC1420

Gyártói típuskód

3NC1420

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

20 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

6 W

    SITOR hengeres biztosíték link

    A SITOR hengeres biztosíték link, 14x51 mm, 20 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V, hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára a rövidzárlatok hatásaitól.

    Technikai részletek:

    • Hengeres biztosíték mérete: 14x51 mm
    • Áram: 20 A
    • AC feszültség: 690 V
    • DC feszültség: 700 V
    • Gyors kikapcsolási karakterisztika
    • IEC és UL, valamint nagyrészt CCC jóváhagyás
    • Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpakba és biztosítékos szakaszolókba

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható védelem a teljesítmény-félvezetők számára rövidzárlat esetén
    • Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek, beleértve a frekvenciaváltókat és UPS-rendszereket
    • Hatékony leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén