Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hengeres 14x51mm 30A gR/aR félvezvédő 660AC/700DC SN068391 - 3NC1430

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hengeres 14x51mm  30A gR/aR félvezvédő 660AC/700DC SN068391

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 30 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209570054

Sonepar cikkszám

SN068391

Gyártói cikkszám

3NC1430

Gyártói típuskód

3NC1430

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

30 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

9 W

    SITOR hengeres biztosíték

    A SITOR hengeres biztosíték 30 A áramerősséggel és 690 V AC, 700 V DC feszültséggel védelmet nyújt a rövidzárlatok ellen az elektronikai berendezések számára.

    Technikai részletek:

    • Hengeres biztosíték mérete: 14x51 mm
    • Áramerősség: 30 A
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 700 V
    • DC szerint UL SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
    • Jóváhagyások: IEC, UL, CCC

    Ügyfél előnyök:

    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest.
    • A teljesítmény-félvezetők megbízhatóan védettek rövidzárlat esetén is.
    • Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít.
    • Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba és biztosítékos szakaszolókba történő beépítésre.