SIEMENS - Hengeres 14x51mm 32A gL/gG vezvédő bizt betét 500V G72809 - 3NW6112-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 32 A
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869061641
Sonepar cikkszám
G72809
Gyártói cikkszám
3NW6112-1
Gyártói típuskód
3NW6112-1
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
32 A
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
4 W
- Hengeres biztosíték mérete: 14x51 mm
- Áramerősség: 32 A
- Biztosíték típusa: gG
- Maximális feszültség: 690 V AC
- Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
- Megfelelés az UL 512 szabványnak
- Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
- Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően, amely villog, amikor a biztosíték kiold
- Szabványosított termékek Európában, biztosítékszakaszolóként tesztelve és jóváhagyva
- Széles termékportfólió a terhelésváltáshoz, pl. 3KF
SENTRON
A SENTRON hengeres biztosíték szelektív vezetékvédelemhez készült, ipari üzemekben való használatra alkalmas.