Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hengeres 14x51mm 32A gR/aR félvezvédő 660AC/700DC GT70128 - 3NC1432

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hengeres 14x51mm  32A gR/aR félvezvédő 660AC/700DC GT70128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 32 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209570061

Sonepar cikkszám

GT70128

Gyártói cikkszám

3NC1432

Gyártói típuskód

3NC1432

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

32 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

8 W

    SITOR hengeres biztosíték link

    A SITOR hengeres biztosíték link hatékony védelmet nyújt az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.

    Műszaki részletek:

    • Dimenzió: 14x51 mm
    • Névleges áram: 32 A
    • Névleges feszültség AC: 690 V
    • Névleges feszültség DC: 700 V
    • DC szerint UL SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
    • Jóváhagyások: IEC, UL, CCC

    Vásárlói előnyök:

    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest.
    • A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek.
    • Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően.
    • Világszerte használható, mivel a SITOR hengeres biztosítékok több nemzetközi szabványnak megfelelnek.
    • Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba és biztosítékos szakaszolókba történő beépítésre.