Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hengeres 14x51mm 40A gR/aR félvezvédő 660AC/700DC GT79868 - 3NC1440

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hengeres 14x51mm  40A gR/aR félvezvédő 660AC/700DC GT79868

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 40 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209570078

Sonepar cikkszám

GT79868

Gyártói cikkszám

3NC1440

Gyártói típuskód

3NC1440

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

40 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

8 W

    SITOR hengeres biztosíték link

    A SITOR hengeres biztosíték link, 14x51 mm, 40 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V, hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára a rövidzárlatok hatásaitól.

    Műszaki részletek:

    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest.
    • A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek.
    • A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít.
    • A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak.
    • Egyes esetekben alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre.

    Vevői előnyök:

    • Hatékony védelem a rövidzárlatok ellen, biztosítva a berendezések megbízhatóságát.
    • Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén, növelve a biztonságot.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek, beleértve a frekvenciaváltókat és az UPS-rendszereket.
    • Globális használatra alkalmas, mivel megfelel a nemzetközi szabványoknak.