SIEMENS - Hengeres 14x51mm 50A gL/gG vezvédő bizt bet. 400V GT37387 - 3NW6120-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 50 A
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869061665
Sonepar cikkszám
GT37387
Gyártói cikkszám
3NW6120-1
Gyártói típuskód
3NW6120-1
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
50 A
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
5 W
- Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
- Megfelelés az UL 512 szabványnak
- Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
- Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően, amely villog, amikor a biztosíték kiold
- Szabványosított és tesztelt megoldás ipari környezetekhez
- Egyszerű és gyors biztosítékcsere a felhasználók számára
- Javított biztonság a kioldott biztosítékok azonnali észlelésével
SENTRON, hengeres biztosíték link, 14x51 mm, 50 A, gG, Un AC: 500 V
A SENTRON hengeres biztosítékrendszer szelektív vezetékvédelemhez készült, ipari üzemekben való használatra.