Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hengeres 14x51mm 50A gR/aR félvezvédő 660AC/700DC GT79869 - 3NC1450

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hengeres 14x51mm  50A gR/aR félvezvédő 660AC/700DC GT79869

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 50 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209570085

Sonepar cikkszám

GT79869

Gyártói cikkszám

3NC1450

Gyártói típuskód

3NC1450

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

50 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

9 W

    SITOR hengeres biztosíték link

    A SITOR hengeres biztosíték link 14x51 mm méretben, 50 A áramerősséggel, hatékony védelmet nyújt a félvezetők számára a rövidzárlatok ellen.

    Műszaki részletek:

    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 700 V
    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
    • A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek
    • IEC és UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyott
    • Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba és biztosítékos szakaszolókba történő beépítésre

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a személyzet és berendezések számára
    • Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
    • Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványának köszönhetően
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek, beleértve a frekvenciaváltókat és UPS-rendszereket