SIEMENS - Hengeres 22x58mm 100A gR/aR félvezvédő bizt betét GT26989 - 3NC2200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 100 A
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209570160
Sonepar cikkszám
GT26989
Gyártói cikkszám
3NC2200
Gyártói típuskód
3NC2200
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
100 A
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
16 W
- Dimenzió: 22x58 mm
- Áram: 100 A
- Un AC: 690 V
- Un DC: 700 V
- DC szerint UL SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
- Jóváhagyások: IEC, UL, CCC
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest.
- Meghibásodás esetén a teljesítmény-félvezetők megbízható védelme.
- Nagyon jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek, beleértve a frekvenciaváltókat és UPS-rendszereket.
- Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpakba és biztosítékos szakaszolókba történő beépítésre.
SITOR hengeres biztosíték link
A Siemens SITOR hengeres biztosítékok hatékony védelmet nyújtanak az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.