SIEMENS - Hengeres 22x58mm 25A gR/aR félvezvédő bizt betét 660AC/700DC GT29633 - 3NC2225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 25 A
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209570108
Sonepar cikkszám
GT29633
Gyártói cikkszám
3NC2225
Gyártói típuskód
3NC2225
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
25 A
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
6 W
SITOR hengeres biztosítékcsatlakozó, 22x58 mm, 25 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V, DC szerint UL SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az elektronikai bere