SIEMENS - Hengeres 22x58mm 50A gL/gG vezvédő bizt betét 500V G72818 - 3NW6220-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 50 A
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869061818
Sonepar cikkszám
G72818
Gyártói cikkszám
3NW6220-1
Gyártói típuskód
3NW6220-1
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
50 A
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
6 W
- Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
- Megfelelés az UL 512 szabványnak
- Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
- Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően, amely villog, amikor a biztosíték kiold
- Szabványosított megoldás, amely biztosítja a megbízhatóságot és a biztonságot ipari környezetben
- Egyszerű és gyors karbantartás a tartalék biztosítékok révén
- Azonnali figyelmeztetés a kioldott biztosítékokról, ami csökkenti a leállási időt
SENTRON, hengeres biztosíték, 22x58 mm, 50 A, gG, Un AC: 690 V
A SENTRON hengeres biztosítékrendszer szelektív vezetékvédelemhez készült, ipari üzemekben való használatra alkalmas.