SIEMENS - Hengeres 22x58mm 63A gL/gG vezvédő bizt betét 500V G72819 - 3NW6222-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 63 A
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869061825
Sonepar cikkszám
G72819
Gyártói cikkszám
3NW6222-1
Gyártói típuskód
3NW6222-1
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
63 A
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
7 W
- Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
- Megfelelés az UL 512 szabványnak
- Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
- Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően, amely villog, amikor a biztosíték kiold
- Szabványosított és tesztelt megoldás ipari környezetben
- Egyszerű és gyors biztosítékcsere a felhasználók számára
- Javított biztonság a kioldott biztosítékok gyors észlelésével
SENTRON, hengeres biztosíték, 22x58 mm, 63 A, gG, Un AC: 500 V
A SENTRON hengeres biztosíték szelektív vezetékvédelemhez készült, ipari üzemekben való használatra alkalmas.