Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hengeres 22x58mm 63A gR/aR félvezvédő bizt betét 660AC/700DC GT30781 - 3NC2263

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hengeres 22x58mm 63A gR/aR félvezvédő bizt betét 660AC/700DC GT30781

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 63 A

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209570146

Sonepar cikkszám

GT30781

Gyártói cikkszám

3NC2263

Gyártói típuskód

3NC2263

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

63 A

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

11 W

    SITOR hengeres biztosíték link

    A Siemens SITOR hengeres biztosítékok hatékony védelmet nyújtanak az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.

    Műszaki részletek:

    • Dimenzió: 22x58 mm
    • Áram: 63 A
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 700 V
    • DC szerint UL SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
    • Jóváhagyások: IEC, UL, CCC

    Ügyfél előnyök:

    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest.
    • A teljesítmény-félvezetők megbízható védelme rövidzárlat esetén.
    • Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően.
    • Világszerte használható, mivel több nemzetközi szabványnak is megfelel.
    • Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpakba és biztosítékos szakaszolókba történő beépítésre.