SIEMENS - Hengeres 22x58mm 80A aM motorvédő bizt betét 500V GT55790 - 3NW8224-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 80 A
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869062853
Sonepar cikkszám
GT55790
Gyártói cikkszám
3NW8224-1
Gyártói típuskód
3NW8224-1
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
80 A
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
Névleges üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
5 W
SENTRON, hengeres biztosíték, 22x58 mm, 80 A, aM, Un AC: 500 V SENTRON hengeres biztosítékrendszer szelektív vezetékvédelemhez. A Siemens hengeres biztosítékok és biztosítéktartók ipari üzemekben való használatra alkalmasak. Európában szabványosak, biztos